※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.92 ステンレス押板 No.92 シロクマ 46326598 No.92 ステンレス押板 No.92 シロクマ 46326598

ステンレス押板 No.92

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上ヘアーライン サイズ300 サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22 注文コード46326598 品番No.92
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕上・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 厚さ(mm)2 サイズ300 全長L(mm)300 仕上ヘアーライン 幅W(mm)75 サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする