※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.92 ステンレス押板 No.92 シロクマ 46326607 No.92 ステンレス押板 No.92 シロクマ 46326607

ステンレス押板 No.92

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上鏡面磨 サイズ300 サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22 注文コード46326607 品番No.92
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕上・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 厚さ(mm)2 サイズ300 全長L(mm)300 仕上鏡面磨 幅W(mm)75 サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする