※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
バレンシア取手 No.96
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
金
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注文コード
46326616
品番
No.96
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
67
全長L(mm)
585
寸法D(Φmm)
30
仕上
金
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ50
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚26mm〜42mmです。