※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス押板 No.98
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46326659
品番
No.98
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
サイズ
300
全長L(mm)
300
仕上
電解研磨
幅W(mm)
75
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22