※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.120S ハーモニー取手 No.120S シロクマ 46326799 No.120S ハーモニー取手 No.120S シロクマ 46326799

ハーモニー取手 No.120S

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上シルバー/ライトオーク サイズ425 注文コード46326799 品番No.120S
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕上・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
片面用です。

仕様オン 材質自然木+亜鉛合金 サイズ425 高さ(mm)57 全長L(mm)455 寸法D(Φmm)22 仕上シルバー/ライトオーク 幅(Φmm)30 足幅【P】425
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※標準扉厚25mm〜36mmです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46326905
2025-08-21
用途:
重い引き戸に取り付け
D・デンタルラボラトリー 様 (医療・福祉・介護関連業)

事務所の木製の重い引き戸に取り付けしました。
穴を開ける必要も無く、スムーズに取り付けできました。
作業時間5分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする