曜日別特売
No.120S ハーモニー取手 No.120S シロクマ 46326869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.120S ハーモニー取手 No.120S シロクマ 46326869
No.120S ハーモニー取手 No.120S シロクマ 46326869

ハーモニー取手 No.120S

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上AG/Mオークサイズ425注文コード46326869品番No.120S
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
片面用です。

仕様メン材質自然木+亜鉛合金サイズ425高さ(mm)57全長L(mm)455寸法D(Φmm)22仕上AG/Mオーク幅(Φmm)30足幅【P】425
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※標準扉厚25mm~36mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46326905
2025-08-21
用途: 重い引き戸に取り付け
D・デンタルラボラトリー医療・福祉・介護関連業

事務所の木製の重い引き戸に取り付けしました。
穴を開ける必要も無く、スムーズに取り付けできました。
作業時間5分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする