※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
デュエット取手 No.125S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
純金/ライトオーク
材質
自然木+アルミ
サイズ
425
注文コード
46326966
品番
No.125S
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・材質・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
片面用です。
仕様
メン
材質
自然木+アルミ
サイズ
425
高さ(mm)
57
全長L(mm)
446
寸法D(Φmm)
22
仕上
純金/ライトオーク
幅(Φmm)
21
足幅
【P】425