※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.125S デュエット取手 No.125S シロクマ 46326991 No.125S デュエット取手 No.125S シロクマ 46326991

デュエット取手 No.125S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上純金/ライトオーク 材質自然木+アルミ サイズ330 注文コード46326991 品番No.125S
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕上・材質・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
片面用です。

仕様メン 材質自然木+アルミ サイズ330 高さ(mm)57 全長L(mm)321 寸法D(Φmm)22 仕上純金/ライトオーク 幅(Φmm)21 足幅【P】300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする