※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ビッグデュエット取手 No.135S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
純金/ライトオーク
サイズ
300
注文コード
46327097
品番
No.135S
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
片面用です。
仕様
オン
材質
自然木+アルミ
サイズ
300
高さ(mm)
70
全長L(mm)
328
寸法D(Φmm)
30
仕上
純金/ライトオーク
幅(Φmm)
28
足幅
【P】300