※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.157 パッド取手 No.157 シロクマ 46327158 No.157 パッド取手 No.157 シロクマ 46327158

パッド取手 No.157

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上金/グレー サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70 注文コード46327158 品番No.157
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕上・サイズ4種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・防カビ加工です。
両面用です。

材質真鍮+ゴム サイズ600 仕上金/グレー サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚25mm〜48mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする