シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
パッドニギリバー No.800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46327621
品番
No.800
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
抗菌・防カビ仕様です。
握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。
材質
真鍮+ゴム
色
クローム・アイボリ
寸法L(mm)
670
寸法H(mm)
171
H1
150
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
32
寸法P(mm)
600
仕上
【握り部分】表面梨地仕上
寸法H1(mm)
150
寸法P
600
寸法W(Φmm)
70