シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
パッドニギリバー No.800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46327648
品番
No.800
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
抗菌・防カビ仕様です。
握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。
材質
真鍮+ゴム
色
クローム・アイボリ
寸法L(mm)
520
寸法H(mm)
81
H1
60
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
32
寸法P(mm)
450
仕上
【握り部分】表面梨地仕上
寸法H1(mm)
60
寸法P
450
寸法W(Φmm)
70