※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 間仕切り金物
パネルクリップ PJ-CR1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クローム
注文コード
46327709
品番
PJ-CR1
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
5mm・6mm厚用です。
付属品
【付属ビス】4×20取付ビス、TN-4ターンナット(下穴径Φ8)
材質
真鍮
色
クローム
サイズ
PJ-CR1