※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ-12 ニューデルタソケット PZ-12 シロクマ 46327727 PZ-12 ニューデルタソケット PZ-12 シロクマ 46327727 PZ-12 ニューデルタソケット PZ-12 シロクマ 46327727

ニューデルタソケット PZ-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46327727 品番 PZ-12
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

抗菌仕様です。

付属品【付属ビス】A3.5×25、ナベA3×16 材質亜鉛合金 AG サイズ32Φ用 寸法H(mm)30 寸法D(Φmm)36 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)39
注意
※転倒・転落・落下防止に使用しないで下さい。
※パイプの場合、回り止め用溝は使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする