※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
ヒルズ戸当り RZ-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46327797
品番
RZ-6
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
低頭タイプ戸当りです。
付属品
【付属ビス】A3.5×20
材質
亜鉛合金+エラストマー+ABS
色
黒
サイズ
45
注意
※40kg以下のドアにご使用ください。