※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-1 ステンレス角100番ハンドル ST-1 シロクマ 46327806 ST-1 ステンレス角100番ハンドル ST-1 シロクマ 46327806

ステンレス角100番ハンドル ST-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ 注文コード46327806 品番ST-1
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
付属品【付属ビス】ISO3×28 材質ステンレス ヘアーライン サイズ 寸法L(mm)101 寸法H(mm)23 寸法P(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする