※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-3 ステンレス角形ハンドル太形 ST-3 シロクマ 46327928 ST-3 ステンレス角形ハンドル太形 ST-3 シロクマ 46327928

ステンレス角形ハンドル太形 ST-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ 注文コード46327928 品番ST-3
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
付属品【付属ビス】ISO3×28 材質ステンレス ヘアーライン サイズ 寸法L(mm)101 寸法H(mm)24 寸法P(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする