※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-31 ステンレス小判ハンドル ST-31 シロクマ 46328016 ST-31 ステンレス小判ハンドル ST-31 シロクマ 46328016

ステンレス小判ハンドル ST-31

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ小小 注文コード46328016 品番ST-31
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
付属品【付属ビス】ISO4×28 材質ステンレス 鏡面磨 サイズ小小 寸法L(mm)66 寸法H(mm)24 寸法P(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする