※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス角形座付取手 ST-42
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
サイズ
大
注文コード
46328068
品番
ST-42
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
付属品
【付属ビス】M3×15
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
大
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
20
寸法P1(mm)
114
寸法P2(mm)
95
適合扉厚(mm)
19〜25(M3×15)