※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの サニタリー商品
シロクマの ラバトリー金物・屑入投入口
ダストシュート ST-101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
41
色
純金
注文コード
46328138
品番
ST-101
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
色
純金
サイズ
160
寸法H(mm)
41
寸法D(Φmm)
160