※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
セリカ兼用引手 T-54
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46328260
品番
T-54
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
SG仙徳
サイズ
105
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
30
寸法A'(mm)
84
寸法C'(mm)
21