※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
セリカ両手掛 T-55
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46328287
品番
T-55
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
ホワイトブロンズ
サイズ
120
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
34
寸法A'(mm)
99
寸法C'(mm)
20