※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
チェリーブラリ TZ-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46328488
品番
TZ-1
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
色
マホガニ
サイズ
大
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
31
寸法W(mm)
34
ISO規格
M4糸ネジ
注意
※サイズ:大の糸ネジは対応板厚30mmまで
※サイズ:小のISOネジは有効4mmです。