※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-1 チェリーブラリ TZ-1 シロクマ 46328497 TZ-1 チェリーブラリ TZ-1 シロクマ 46328497

チェリーブラリ TZ-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46328497 品番 TZ-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質亜鉛合金 マホガニ サイズ 寸法L(mm)47 寸法H(mm)15 寸法D(mm)25 寸法W(mm)26 ISO規格ISO3×25
注意
※サイズ:大の糸ネジは対応板厚30mmまで
※サイズ:小のISOネジは有効4mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする