※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
ニューエデンブラリ TZ-11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46328531
品番
TZ-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
色
GB
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
24
容量(GB)
GB
注意
※対応板厚30mm迄です。