曜日別特売
No.120 ハーモニー取手 扉厚25~36mm用 No.120 シロクマ 46328619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.120 ハーモニー取手 扉厚25~36mm用 No.120 シロクマ 46328619
No.120 ハーモニー取手 扉厚25~36mm用 No.120 シロクマ 46328619

ハーモニー取手 扉厚25~36mm用 No.120

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組シルバー・Mオーク注文コード46328619品番No.120
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
両面用です。

シルバー・Mオーク高さ(mm)57全長L(mm)330径D(Φmm)22幅(Φmm)30足幅【P】300mmサイズ(mm)330
注意
※標準扉厚25mm~36mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする