※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ファインシリーズ ショート継手 エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46329263
品番
UJL-9.52M-AW-S
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
形状
エルボ
仕様
完全禁油
材質
ステンレス鋼製(SUSF316L)
適合チューブ外径(Φmm)
9.52
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続形式
溶接、バットウエルド
使用流体
特殊材料ガス、真空
最高使用温度(℃)
450
最低使用温度(℃)
-196
関連資料:
(4.68MB)