セルタン
セルタンの ベッド・寝具
セルタンの マットレス
三つ折りウレタンマットレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46329635
品番
A1215a-252IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
折りたたみ可能な10cm厚のマットレスです。モールドウレタン特有の硬めの寝心地で、手触りの良いスウェード調生地を使用しています。底つき感を感じないので床でも快適にお使いいただけます。
材質
【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
15.25
色
サイクルアイボリー
サイズ
ダブル
幅(cm)
140
高さ(cm)
10
奥行き(cm)
195
注意
※お届け後のマットレスは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で日陰干ししていただくと1週間程度で軽減されます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません