※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ファインシリーズ スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径D(mm)
19.05
注文コード
46329735
品番
UJR-19.05MS-AW
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径D
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状
スリーブ
材質
ステンレス鋼製(SUS316L)
寸法L(mm)
51.1
寸法L1(mm)
19.05
最高使用圧力(MPa)
10
寸法D1(mm)
16.57
寸法D2(mm)
29.1
接続形式
メタルガスケット式,バットウエルド
最高使用温度(℃)
450
呼び径D(mm)
19.05
最低使用温度(℃)
-196
クリーン度
完全禁油
関連資料:
(4.68MB)