※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-6.35MS-L28-AW ファインシリーズ スリーブ フジキン 46329796 UJR-6.35MS-L28-AW ファインシリーズ スリーブ フジキン 46329796

ファインシリーズ スリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径D(mm)6.35 注文コード46329796 品番UJR-6.35MS-L28-AW
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径Dなど22種類から選べます 他の種類を見る

特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空

形状スリーブ 材質ステンレス鋼製(SUS316L) 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)19.05 最高使用圧力(MPa)21.5 寸法D1(mm)4.4 寸法D2(mm)12.65 接続形式メタルガスケット式,バットウエルド 最高使用温度(℃)450 呼び径D(mm)6.35 最低使用温度(℃)-196 クリーン度完全禁油
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする