材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)適合チューブ外径(Φmm)9.52使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)67.5ポート数2有効断面積(mm2)11.993管接続口径3/8 OD最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)20.2寸法D(mm)55寸法B(mm)20.2寸法C(mm)35材質(シート)PCTFE(標準)接続接続継手:UJR継手、UPG(R)継手寸法h(mm)11.1材質(ボディ)SUS316L面間距離L(mm)76.2Cv値0.65(20 ℃窒素ガス時)バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ