曜日別特売

ファインシリーズ ニードルバルブ SUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46330277品番FUH-35C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,400
仕様一般調整バルブ取付方式パネル取付ポート数2有効断面積(mm2)22.14管接続口径3/8ねじの種類RcCv値1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする