フジキン
外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
使用流体
水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
注文コード
46333515
品番
UD-91500HP-12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,500
この商品は
使用流体・バルブ種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
仕様
ディスクストップバルブ
形状
グローブ
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
18.45
Cv値
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材