DLF-6-R6-SS DLF めすエルボ イハラサイエンス 46336412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLF めすエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個接続ねじ(Rc)3/8注文コード46336412品番DLF-6-R6-SS
1月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合管外径(インチ)3/8接続ねじ(Rc)3/8ねじの種類Rc材質SUS316形状めすエルボシリーズインチチューブシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする