※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLN おすエルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)5/8 接続ねじ(R)3/8 注文コード46336507 品番DLN-10-R6-SS
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法Tなど55種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)5/8 接続ねじ(R)3/8 ねじの種類R 材質SUS316 形状おすエルボ シリーズインチチューブシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする