※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPC ポートコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート チューブ外径(inch)3/4×3/4 注文コード46337611 品番DPC-12-12-SS
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は形状・チューブ外径など17種類から選べます 他の種類を見る
チューブ外径(inch)3/4×3/4 チューブ内径(Φmm)15.0×15.0 形状ストレート 材質SUS316 シリーズインチチューブシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする