※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPC ポートコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート チューブ外径(inch)1/8×1/8 注文コード46337654 品番DPC-2-2-SS
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は形状・チューブ外径など17種類から選べます 他の種類を見る
チューブ外径(inch)1/8×1/8 チューブ内径(Φmm)2.1×2.1 形状ストレート 材質SUS316 シリーズインチチューブシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする