※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46337999
品番
6580.040.301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取り外しが容易なガイドポストです。
用途
プレス金型サブガイド。
付属品
ナット、ワッシャ
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ40、【Pd2】ΦM42x1.5、【Pd6】Φ62、【Pd7】Φ70、【PL1】301、【PL2】123、【PL3】120、【PL4】140、【PL5】178、【PL6】12、【PL7】4
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Pd1】0〜-0.004
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は専用のブッシュ(6930)が必要です。