※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DSC 隔壁おすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/2
接続ねじ
(NPT)1/2
注文コード
46338652
品番
DSC-8-8-SS
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/2
接続ねじ
(NPT)1/2
ねじの種類
NPT
材質
SUS316
形状
隔壁おすコネクタ
シリーズ
インチチューブシリーズ