※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DSS 隔壁めすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/4
接続ねじ
(NPT)1/8
注文コード
46338704
品番
DSS-4-2-SS
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/4
接続ねじ
(NPT)1/8
ねじの種類
NPT
材質
SUS316
形状
隔壁めすコネクタ
シリーズ
インチチューブシリーズ