曜日別特売
FA-HB-50 FA-HB 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス 46340497

FA-HB 油圧用21MPa管フランジ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管の呼び2
内容量1個注文コード46340497品番FA-HB-50
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質炭素鋼形状フランジボルトM16(参考)取付ピッチ(mm)80OリングG60(参考)適合管の呼び2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする