曜日別特売
FA-SA-25 FA-SA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス 46340646

FA-SA 油圧用21MPa管フランジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合管の呼び1
内容量1個注文コード46340646品番FA-SA-25
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質炭素鋼形状フランジボルトM12(参考)取付ピッチ(mm)48OリングG35(参考)適合管の呼び1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする