※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7660.048.140 高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ) アガトン 46341079 7660.048.140 高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ) アガトン 46341079

高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46341079 品番7660.048.140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は65種類から選べます 他の種類を見る

アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。

用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。 付属品アンチスキッド 寸法(mm)【Cd1】Φ48、【Cd2】Φ56、【CL2】140、【CL3】20、【CL4】61 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(ケース)アルミ合金(2000系) 硬度HRC【ローラー】62〜64 ローラー数(CR)224 RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷【CC】30500 N ローラーアガトンローラー
注意
※アンチスキッドは使用頻度と共に劣化するため、定期的な交換が必要です。本体はアルミ製のため、洗浄時にはアルカリ性洗浄剤を使用せず、洗浄剤や方法がアルミニウムにダメージを与えないか事前に確認してください。定期的なグリスアップが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする