KCC10-020E KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341531

 

KCC10-020E KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341531
KCC10-020E KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341531

KCC ロングコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)10管接続口径R1/4注文コード46341531品番KCC10-020E
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
管接続口径R1/4温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)10形状コネクタ質量(kg)0.088寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)40スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする