曜日別特売
KCC25-080CE KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341705

 

KCC25-080CE KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341705
KCC25-080CE KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341705

KCC ロングコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径R1注文コード46341705品番KCC25-080CE
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質炭素鋼管接続口径R1温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)25形状コネクタ質量(kg)0.473寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする