※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7852.048.131 精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め) アガトン 46343371 7852.048.131 精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め) アガトン 46343371

精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46343371 品番7852.048.131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は69種類から選べます 他の種類を見る

プレートから突き出す部分が肉厚となっています。

用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法(mm)【Bd1】Φ48、【Bd2】Φ56、【Bd3】Φ70、【Bd4】Φ96、【Bd5】Φ80、【BL1】131、【BL2】60、【BL3】71 固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め 許容差【はめあい穴】ISO H5 硬度HRC62〜64 公差(mm)【Bd3】±0.004 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする