曜日別特売
KCW12-000E KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンス 46343464

 

KCW12-000E KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンス 46343464
KCW12-000E KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンス 46343464

KCW 溶接形コネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)12
12
6
8
10
10.5
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
内容量1個注文コード46343464品番KCW12-000E
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付定格圧力(MPa)40質量(kg)0.075形状コネクタ適合管外径(Φmm)12温度範囲(℃)-20~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする