イハラサイエンス
KCW 溶接形コネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
15
15
15
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343482
品番
KCW15-000E
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
定格圧力(MPa)
40
質量(kg)
0.127
形状
コネクタ
適合管外径(Φmm)
15
温度範囲(℃)
-20~250