曜日別特売
KGA06-020CE KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス 46343665

 

KGA06-020CE KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス 46343665
KGA06-020CE KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス 46343665

KGA 圧力計用コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
管接続口径G1/4
適合管外径(Φmm)6
定格圧力(MPa)14
内容量1個注文コード46343665品番KGA06-020CE
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質炭素鋼質量(kg)0.04定格圧力(MPa)14管接続口径G1/4温度範囲(℃)-20~300形状コネクタ寸法ミリサイズ適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする