イハラサイエンス
KGA 圧力計用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
管接続口径
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2
適合管外径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
定格圧力(MPa)
40
50
14
40
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343857
品番
KGA12-020E
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.073
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G1/4
温度範囲(℃)
-20~250
形状
コネクタ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
12
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G